Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 7W E14 80V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt 25860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767C60
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe
Kleinlampe 7W E14 80V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt 25860
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
54 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
7 - 7 W W
Lampenspannung:
80 - 80 V V
Lichtstrom:
14 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
87 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 7w 80v, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 7w, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,173*
€ 1,693*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,71*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,32*
€ 1,90*
10
€ 3,90*
ab € 1,328*
€ 1,908*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.