| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767C25 Herst.-Nr.: 25481 EAN/GTIN: 4034451254817 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 7W E14 220-260V Röhre farblos Ø16x35mm einseitig gesockelt 25481 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 35 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 7 - 7 W W | Lampenspannung: | 220 - 260 V V | Lichtstrom: | 14 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 27 mA mA | Sockel: | E14 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe e14 7w, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 5w, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,87* | € 1,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,88* | € 1,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 0,9041* | € 1,5941* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,92* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|