Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767C05 Herst.-Nr.: 23607 EAN/GTIN: 4034451236073 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,5W E10 2,5V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23607 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.5 - 0.5 W W | Lampenspannung: | 2.5 - 2.5 V V | Lichtstrom: | 1 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 200 mA mA | Sockel: | E10 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,696* | € 14,386* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,41* | € 16,85* | | | | | 14 Tage | | | 0,1 | | € 7,90* | ab € 12,345* | € 18,235* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,85* | € 23,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9696* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|