Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 2,6W BA9s 110-130V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23585


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 23585 Glühbirne 2,6 W BA9s
Scharnberger & Hasenbein 23585 Glühbirne 2,6 W BA9s
Artikel-Nr.:
     262-I767C03
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23585
EAN/GTIN:
     4034451235854
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Kleinlampe 2,6W BA9s 110-130V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23585
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2.6 - 2.6 W W
Lampenspannung:
110 - 130 V V
Lichtstrom:
4.8 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Röhrenlampe, ba9s 130v 2.4w, ba9s 130v, scharnberger + hasenbein ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,90*
2 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,92*
2 Tage
189
1
€ 5,80*
ab € 0,55*
€ 1,01*
1 Tag
53
1
€ 6,40*
ab € 0,56*
€ 1,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.