Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 3W BA9s 24V Kugel Ø15x29mm farblos 24453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767B44
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24453
EAN/GTIN:
     4034451244535
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Kleinlampe 3W BA9s 24V Kugel Ø15x29mm farblos 24453
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
29 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
6 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
125 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, glühlampe 24v 3w ba9s, glühbirne ba9s, ba9s 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 0,99*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,09*
1
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,15*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,44*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,044*
€ 1,534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.