Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,12W Midget-g 28V Röhre Ø5,7x15,87mm farblos einseitig gesockelt 21962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767B12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21962
EAN/GTIN:
     4034451219625
Suchbegriffe:
Sockel MG 5,7
Sockel S 5,7
Telefonlampen
telefonlampen 28v
Kleinlampe 1,12W Midget-g 28V Röhre Ø5,7x15,87mm farblos einseitig gesockelt 21962
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.7 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
15.87 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.12 - 1.12 W W
Lampenspannung:
28 - 28 V V
Lichtstrom:
2.2 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennstrom:
40 mA mA
Sockel:
Midget-grooved
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,18*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,33*
1
€ 5,00*
ab € 0,80*
€ 1,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,79*
1
€ 3,90*
ab € 1,31*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.