Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,2W Midget-gr 24V Röhre Ø5,7x15,87mm farblos einseitig gesockelt 21952


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767B10
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21952
EAN/GTIN:
     4034451219526
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Sockel MG 5,7
Kleinlampe 1,2W Midget-gr 24V Röhre Ø5,7x15,87mm farblos einseitig gesockelt 21952
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.7 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
15.87 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.2 - 1.2 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
2.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
50 mA mA
Sockel:
Midget-grooved
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel S 5,7, Telefonlampen, telefonlampen 24v, telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,799*
€ 1,169*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,17*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,30*
10
€ 3,90*
ab € 0,905*
€ 1,325*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.