Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 25W BA15d 220-260V Birne Ø26x57mm farblos 41140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767A44
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41140
EAN/GTIN:
     4034451411401
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 25W BA15d 220-260V Birne Ø26x57mm farblos 41140
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
57 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
25 - 25 W W
Lampenspannung:
220 - 260 V V
Lichtstrom:
50 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Nennstrom:
96 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,68*
1
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,70*
1
€ 3,90*
ab € 1,84*
€ 3,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
41102
ab € 1,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
41104
ab € 1,5864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.