| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767A36 Herst.-Nr.: 22766 EAN/GTIN: 4034451227668 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 1,2W T5,5 60V Röhre farblos Ø4,8x30mm einseitig gesockelt 22766 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.8 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 30 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 1.2 - 1.2 W W | Lampenspannung: | 60 - 60 V V | Lichtstrom: | 2.4 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Nennstrom: | 20 mA mA | Sockel: | T 5,5 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,86* | € 1,26* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,86* | € 1,47* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,03* | € 1,50* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,12* | € 1,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,02* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|