Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,48W T5,5 24V Röhre Ø4,8x30mm farblos einseitig gesockelt 22725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe 0,48W T5,5 24V Röhre Ø4,8x30mm farblos einseitig gesockelt
Telefonlampe 0,48W T5,5 24V Röhre Ø4,8x30mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767A26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22725
EAN/GTIN:
     4034451227255
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen
Telefonlampe 0,48W T5,5 24V Röhre Ø4,8x30mm farblos einseitig gesockelt 22725
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.8 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
30 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.48 - 0.48 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
1 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
T 5,5
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,11*
1
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,26*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,60*
1
€ 3,90*
ab € 1,22*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.