Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 1W T4,6 230V Röhre Ø4x22mm farblos einseitig gesockelt 22685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe T4,6 4x22mm 230V NEON 22685
Telefonlampe T4,6 4x22mm 230V NEON 22685
Artikel-Nr.:
     262-I767A18
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22685
EAN/GTIN:
     4034451226852
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,6
telefonlampen
Telefonlampe 1W T4,6 230V Röhre Ø4x22mm farblos einseitig gesockelt 22685
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
22 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1 - 1 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Sockel:
T 4,6
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 5,40*
1
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,91*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,37*
1
€ 3,90*
ab € 4,47*
€ 6,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.