| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767A12 Herst.-Nr.: 22643 EAN/GTIN: 4034451226432 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,6W T4,6 30V Röhre Ø4x22mm farblos einseitig gesockelt 22643 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 22 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.6 - 0.6 W W | Lampenspannung: | 30 - 30 V V | Lichtstrom: | 1.2 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Nennstrom: | 20 mA mA | Sockel: | T 4,6 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,10* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,73* | € 1,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,60* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|