Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,12W T4,6 6V Röhre Ø4x22mm farblos einseitig gesockelt 22604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe 0,12W T4,6 6V Röhre Ø4x22mm farblos einseitig gesockelt
Telefonlampe 0,12W T4,6 6V Röhre Ø4x22mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767A00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22604
EAN/GTIN:
     4034451226043
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,6
telefonlampen t4,6 6v
telefonlampen
Telefonlampe 0,12W T4,6 6V Röhre Ø4x22mm farblos einseitig gesockelt 22604
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
22 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.12 - 0.12 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtstrom:
0.3 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
T 4,6
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: telefonlampe t4,6, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,739*
€ 1,079*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,08*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,83*
€ 1,21*
10
€ 3,90*
ab € 0,837*
€ 1,217*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.