| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I729D14 Herst.-Nr.: MGR409 EAN/GTIN: 4046929401159 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Aktor REG ws MGR4 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Montageart: | REG | Nennspannung: | 230 V V | Zusammenstellung: | Aktor | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rohrmotorsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,54* | € 42,42* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,51* | € 42,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,01* | € 43,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,54* | € 43,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,86* | € 51,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|