Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Acti9 Kl=1 1250A5A Schraub METSECT5DE125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANDLER TI 1250/5 FL.SAMMELSCHIENE 54x102
WANDLER TI 1250/5 FL.SAMMELSCHIENE 54x102
WANDLER TI 1250/5 FL.SAMMELSCHIENE 54x102
Artikel-Nr.:
     262-I672F04
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     METSECT5DE125
EAN/GTIN:
     3606480618949
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Acti9 Kl=1 1250A5A Schraub METSECT5DE125
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
103 - 103 mm
Primärer Bemessungsstrom:
1250 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
55 - 55 mm
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 1250/5a, aufsteckstromwandler, schneider electric stromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,26*
€ 90,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,82*
€ 93,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,92*
€ 96,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,90*
€ 98,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,19*
€ 113,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.