| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I658B39 Herst.-Nr.: 33398 EAN/GTIN: 4034451333987 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe E27 PAR30 10W 4000K 950lm kl ws 60° UC Ø95x96mm 80-230V 33398 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 60 - 60 ° | Bauform: | PAR30 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 950 lm | Durchmesser: | 95 mm mm | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 10 kWh | Lampenbezeichnung: | PAR30 | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 10 - 10 W | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 950 - 950 lm | Lichtstärke: | 500 cd | Länge: | 96 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 35000 h | Nennspannung: | 80 - 230 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 | Schutzart (IP): | IP65 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led-reflektorlampe e27 4000k, led e27, led reflektorform e27, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,14* | € 56,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,38* | € 56,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,13* | € 57,44* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,68* | € 60,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,61* | € 70,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|