| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I652D97 Herst.-Nr.: 6964100 EAN/GTIN: 4018242383986 |
| |
|
| | |
| Dekorelement anth sym direkt Alu 400x400x40mm SKEOPURA40ER Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Breite: | 400 mm | Farbe: | anthrazit | Höhe/Tiefe: | 40 mm | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 400 mm | Werkstoff: | Aluminium | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,08* | € 180,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,23* | € 192,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,37* | € 193,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,91* | € 199,93* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 174,65* | € 212,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|