Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I649J10 Herst.-Nr.: 2590100000 EAN/GTIN: 4050118600667 |
| |
|
| | |
| Oberteil VD-K lgr 37,5x2000mm hfr CD-LID37.5GY Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | lichtgrau | Für Kanalbreite: | 37.5 mm mm | Halogenfrei: | ja | Länge: | 2000 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 2,08021* | € 3,16021* | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 2,1265* | € 3,2265* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 2,291* | € 3,461* | | | | | 58 Tage | | | 2 | | € 4,45* | ab € 3,245* | € 4,705* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6,32042* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|