Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K stgr 50x2000mm hfr CD-LID50DKGY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I07
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589050000
EAN/GTIN:
     4050118602517
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K stgr 50x2000mm hfr CD-LID50DKGY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | steingrau
Für Kanalbreite:
50 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 15,18865*
€ 20,64865*
26 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 15,4903*
€ 21,1003*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 16,7138*
€ 22,5938*
59 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 23,785*
€ 31,335*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 20,64865*
€ 24,57189
pro Meter
ab 4 Meter
€ 20,17865*
€ 24,01259
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,17865*
€ 22,82259
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,68865*
€ 22,23949
pro Meter
ab 40 Meter
€ 17,97865*
€ 21,39459
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 15,18865*
€ 18,07449
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 41,2973* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.