Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediadose ws 130898-03-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-I609A87
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130898-03-I
EAN/GTIN:
     4250184105329
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
adapter f-stecker
Multimediadose ws 130898-03-I
Weitere Informationen:
Anzahl der Datenanschlüsse:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
1
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,054*
€ 6,624*
10
Frei Haus
ab € 5,115*
€ 6,755*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 6,88*
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,38*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz
15091001-I
ab € 2,521*
Ähnlich
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,11*
Ähnlich
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,74*
Ähnlich
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,831*
Ähnlich
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.