Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 10W 0-2000mA 5V IP30 Kstgeh dyn 77x40x29mm 55656


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I538F47
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 10w
LED-Trafo 10W 0-2000mA 5V IP30 Kstgeh dyn 77x40x29mm 55656
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
10 - 10 W
Ausgangsspannung:
5 - 5 V
Ausgangsstrom:
0 - 2000 mA
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
77 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.