Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 299,6W 700mA 214-428V IP67 Dimmung 1-10 V Metallgeh dyn 55633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 299,6W 700mA 214-428V IP67 Dimmung 1-10 V Metallgeh dyn 55633
Artikel-Nr.:
     262-I538F24
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55633
EAN/GTIN:
     4034451556331
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 299,6W 700mA 214-428V IP67 Dimmung 1-10 V Metallgeh dyn 55633
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
299.6 - 299.6 W
Ausgangsspannung:
214 - 428 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
90 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
43.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
252 mm
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: led-farbsteuerung ip67, led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.