Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 120W 5000mA 24V IP00 gekapselt stat 76,2x50,8x28mm 55626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 120W 5000mA 24V IP00 gekapselt stat 76,2x50,8x28mm 55626
Artikel-Nr.:
     262-I538F17
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55626
EAN/GTIN:
     4034451556263
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 120w
LED-Trafo 120W 5000mA 24V IP00 gekapselt stat 76,2x50,8x28mm 55626
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
120 - 120 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
5000 - 5000 mA
Breite:
50.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
28 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
76.2 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.