Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 14,5W 3000K ws UC 1140lm F mattiert 30° Ø122x125mm 60-269V 32939


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe E27 14,5W 3000K ws UC 1140lm F mattiert 30° Ø122x125mm 60-269V 32939
Artikel-Nr.:
     262-I538E91
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32939
EAN/GTIN:
     4034451329393
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 14,5W 3000K ws UC 1140lm F mattiert 30° Ø122x125mm 60-269V 32939
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
30 - 30 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
122 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR38
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
14.5 - 14.5 W
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1140 - 1140 lm
Länge:
125 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Nennspannung:
60 - 269 V V
Nennstrom:
67 - 67 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,08*
€ 57,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,17*
€ 62,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.