Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe G4 4,8W 2700K 550lm F 300° ws UC Ø25x46mm 10-18V 32772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe G4 4,8W 2700K 550lm F 300° ws UC Ø25x46mm 10-18V 32772
Artikel-Nr.:
     262-I538E79
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32772
EAN/GTIN:
     4034451327726
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED-Lampe G4 4,8W 2700K 550lm F 300° ws UC Ø25x46mm 10-18V 32772
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
25 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenleistung:
4.8 - 4.8 W
Lampenlichtausbeute:
114 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
550 - 550 lm
Länge:
46 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
10 - 18 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G4
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2700k, led g4, led g4 warmweiss, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,32*
€ 29,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,39*
€ 31,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.