Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU4 2,5W 3000K ws 30° 150-180lm G Prisma UC Ø35x35mm 12V 32746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU4 2,5W 3000K ws 30° 150-180lm G Prisma UC Ø35x35mm 12V 32746
Artikel-Nr.:
     262-I538E53
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32746
EAN/GTIN:
     4034451327467
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU4 2,5W 3000K ws 30° 150-180lm G Prisma UC Ø35x35mm 12V 32746
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Ausstrahlungswinkel:
30 - 30 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenbezeichnung:
MR11
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
2.5 - 2.5 W
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
150 - 180 lm
Länge:
35 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU4
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 9,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.