Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G4 2W 3000K 210lm F kl 360° ws UC Ø10x37mm 12V 32744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe G4 2W 3000K 210lm F kl 360° ws UC Ø10x37mm 12V 32744
Artikel-Nr.:
     262-I538E51
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32744
EAN/GTIN:
     4034451327443
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G4 2W 3000K 210lm F kl 360° ws UC Ø10x37mm 12V 32744
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
10 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2 - 2 W
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
210 - 210 lm
Länge:
37 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G4
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 2w 3000k, led röhre, scharnberger+has. led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.