Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 3W 2700K 470lm F ws dim kl Filamentlampe dimmbar 160° AC 32683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 A60 3W 2700K 470lm F ws dim kl Filamentlampe dimmbar 160° AC 32683
Artikel-Nr.:
     262-I538E28
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32683
EAN/GTIN:
     4034451326835
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 3W 2700K 470lm F ws dim kl Filamentlampe dimmbar 160° AC 32683
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
3 - 3 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Länge:
118 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
240 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 12,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.