Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 10W E 6000K 1350lm ws mattiert 230° UC Ø60x117mm 24V 32569


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 A60 10W E 6000K 1350lm ws mattiert 230° UC Ø60x117mm 24V 32569
Artikel-Nr.:
     262-I538E26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32569
EAN/GTIN:
     4034451325692
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 10W E 6000K 1350lm ws mattiert 230° UC Ø60x117mm 24V 32569
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
230 - 230 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
1350 - 1350 lm
Länge:
117 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
17000 h
Nennspannung:
24 - 24 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 10,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 11,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.