| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I517H86 Herst.-Nr.: 231415 EAN/GTIN: 8424450251096 |
| |
|
| | |
| LWL-Kabel Dca Singlemode 9125 or hfr s2 d2 a1 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 OK16-250/2000 Weitere Informationen: | | Ader-Art: | zentrale Bündelader | Anzahl der Fasern: | 16 | Außendurchmesser ca.: | 7.6 mm mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | d2 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Dca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | s2 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | a1 | Faser-Anzahl je Ader: | 4 | Faserart: | Singlemode 9/125 | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | ja | Kabelgeometrie: | rund | Mantel-Farbe: | orange | Mantel-Material: | LSHF | UV-beständig: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4.296,94* | € 4.329,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.433,50* | € 4.464,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.478,18* | € 4.509,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.609,12* | € 4.641,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.811,38* | € 4.844,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 2,14847* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|