Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe G4 2,4-28W 2700K 300lm E kl ws DC 12V COREPROLEDCAPSULELV2.4-28WG4MICR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe G4 2,4-28W 2700K 300lm E kl ws DC 12V COREPROLEDCAPSULELV2.4-28WG4MICR
Artikel-Nr.:
     262-I499J66
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30051400
EAN/GTIN:
     8720169300514
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED-Lampe G4 2,4-28W 2700K 300lm E kl ws DC 12V COREPROLEDCAPSULELV2.4-28WG4MICR
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
300 lm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kapsel
Lampenleistung:
2.4 - 28 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
300 - 300 lm
Lichtstärke:
0 cd
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G4
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2700k, led g4, led g4 philips, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,78768*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,56564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,8576*
€ 102,17054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,4076*
€ 101,63504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,5476*
€ 95,85164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,8576*
€ 91,46054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,78768*
€ 79,47734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.