Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe G4 1,7-20W 2700K 200lm F kl ws DC 12V COREPROLEDCAPSULELV1.7-20WG4MICR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe G4 1,7-20W 2700K 200lm F kl ws DC 12V COREPROLEDCAPSULELV1.7-20WG4MICR
Artikel-Nr.:
     262-I499J65
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30047700
EAN/GTIN:
     8720169300477
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED-Lampe G4 1,7-20W 2700K 200lm F kl ws DC 12V COREPROLEDCAPSULELV1.7-20WG4MICR
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
200 lm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kapsel
Lampenleistung:
1.7 - 20 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
200 - 200 lm
Lichtstärke:
0 cd
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G4
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2700k, led g4, led g4 philips, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,75928*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,22994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,8792*
€ 80,77625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,42924*
€ 79,0508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,02928*
€ 75,00484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,53928*
€ 72,04174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,98928*
€ 69,00724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,75928*
€ 60,40354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.