|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-I495F69 Herst.-Nr.: 165288 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SPS-Verbindungskabel 3m SPS-PC Rundsteck Steckerleiste 5p FX-USB-AW Weitere Informationen:  |  | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Rundstecker | Funktion: | SPS-PC | Länge: | 3 m m | Polzahl: | 5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, usb d sub adapter, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 120,74* | € 148,91* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 121,38* | € 149,48* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 125,34* | € 154,64* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 129,63* | € 159,32* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 142,80* | € 174,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|