Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilteil m.Ladeschale sw graph 200h 14h 250Num HeadSetAnschl Freispr Lauth DECT70IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO DECT 70 IP IP-Telefon Schwarz TFT
AGFEO DECT 70 IP IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     262-I477D86
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101576
EAN/GTIN:
     4021972015768
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mobilteil m.Ladeschale sw graph 200h 14h 250Num HeadSetAnschl Freispr Lauth DECT70IP
Weitere Informationen:
Anzahl der Telefonbucheinträge:
250
CLIP-Funktion:
ja
Display:
graphisch
Farbe:
schwarz
Freisprechen:
ja
Gesprächszeit bis zu:
14 h min
Head-Set-Anschluss:
ja
Lauthören:
ja
Mit Ladeschale:
ja
Standby-Zeit bis:
200 h
Übertragungsstandard:
DECT
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Notruftelefon, Nottelefon, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, agfeo systemtelefon schnurlos, notruftelefon schnurlos, notruftelefon, Handapparat, Handgerät für schnurloses Telefon, ISDN-Telefon-Handgerät, Mobilteil, Mobilteil für schnurloses Telefon, Telefon, Zusatzhörer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,66*
€ 225,36*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 187,75*
€ 231,92*
€ 3,50*
ab € 189,83*
€ 233,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,16*
€ 247,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,45*
€ 250,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.