Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HH-Verteiler PA 1Eing 3p 5Ausg 250V 20A Polyamid (PA) IP20 hfr 100°C GST18I3V5P1BVWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I473J90
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.030.0953.0
EAN/GTIN:
     4049088391903
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
HH-Verteiler PA 1Eing 3p 5Ausg 250V 20A Polyamid (PA) IP20 hfr 100°C GST18I3V5P1BVWS
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Art des Verteilers:
HH-Verteiler
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
0.222 kWh
Breite:
34.9 mm
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
52.5 mm
Länge:
58 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
90
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,57*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,469*
€ 12,139*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,79167*
€ 12,61167*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,89311*
€ 14,18311*
90
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18311*
€ 16,8779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10311*
€ 16,7827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17311*
€ 15,676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60311*
€ 14,9977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11311*
€ 14,4146
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89311*
€ 11,7728
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.