Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Reflektorlampe BrightSunJungle 50W E27 230V 68913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Reflektorlampe BrightSunJungle 50W E27 230V 68913
Artikel-Nr.:
     262-I456H00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68913
EAN/GTIN:
     4034451689138
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Halogen-Reflektorlampe BrightSunJungle 50W E27 230V 68913
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
50 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W Im/W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogenlampe e27 50w par20, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 par38, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor, Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.