| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I456F09 Herst.-Nr.: 46539 EAN/GTIN: 4034451465398 |
| |
|
| | |
| LED-Stableuchte Micro anth Alu m.LM 46539 Weitere Informationen: | | Anzahl der Batterien: | 1 | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Micro | Gehäusefarbe: | anthrazit | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Länge: | 116 mm mm | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,40* | € 52,31* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,76* | € 66,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|