| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I456E70 Herst.-Nr.: 42711 EAN/GTIN: 4034451427112 |
| |
|
| | |
| NV-Halogenlampe 20W kl GY6,35 12V UV-Schutz 42711 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 10 mm mm | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Lampenleistung: | 20 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Sockel: | GY6,35 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, nv-halogenlampe 20w, halogenlampe gy6 35, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe |
| | |
| |