Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe G53 AR111 12W G 3000K 690lm ws dim dimmbar 10° UC Ø111x67mm 12V 32915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe G53 AR111 12W G 3000K 690lm ws dim dimmbar 10° UC Ø111x67mm 12V 32915
Artikel-Nr.:
     262-I456E49
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32915
EAN/GTIN:
     4034451329157
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Lampe G53 AR111 12W G 3000K 690lm ws dim dimmbar 10° UC Ø111x67mm 12V 32915
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
10 - 10 °
Bauform:
AR111
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
690 lm
Durchmesser:
111 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
grau
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Lampenbezeichnung:
AR111
Lampenform:
flachrund
Lampenleistung:
12 - 12 W
Lampenlichtausbeute:
57 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
690 - 690 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
67 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G53
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,49*
€ 71,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,88*
€ 77,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.