Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 R80 6,5W rose AC 200lm kl Ø80x116mm 230V 32000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I456D90
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 R80 6,5W rose AC 200lm kl Ø80x116mm 230V 32000
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
R80
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
200 lm
Durchmesser:
80 mm mm
Farbe:
rose
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6.5 kWh
Lampenbezeichnung:
R80
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6.5 - 6.5 W
Lampenlichtausbeute:
30 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
200 - 200 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
116 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
7500
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,22*
€ 39,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,42*
€ 39,27*
€ 3,90*
ab € 29,09*
€ 40,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,20*
€ 43,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.