Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenmaschine 700W 0,8g Kst ws Rührer 0,8l MUMS2AW01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
MUMS2AW01, Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     262-I449J77
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUMS2AW01
EAN/GTIN:
     4242005467389
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Küchenmaschine 700W 0,8g Kst ws Rührer 0,8l MUMS2AW01
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
700 W
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Breite:
266 mm
Erweiterbar:
ja
Fassungsvermögen Mehl:
0.8 kg g
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
266 mm
Rührsystem:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
277 mm
Werkstoff der Rührschüssel:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Küchenmaschinen-Rührer, küchenmaschine bosch, bosch küchenmaschine, Food-Prozessor, Klein-Küchenmaschine, Kompakt-Küchenmaschine, Multisystem-Küchenmaschine, Profi-Küchenmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.