Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Dreilei elektr digi A 600A 5A 50-60Hz METERL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Externes
Externes
Artikel-Nr.:
     262-I442J97
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     METERL
EAN/GTIN:
     4011721187891
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Messwandlerzähler Dreilei elektr digi A 600A 5A 50-60Hz METERL
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Breite:
72 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Höhe:
72 mm
Maximalstrom (Imax):
5 A
Montageart:
REG
Nennstrom (In):
600 A
Polart:
Dreileiter
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
65 mm
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 518,96*
€ 598,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 533,75*
€ 613,75*
Frei Haus
ab € 559,09*
€ 642,03*
Frei Haus
ab € 566,24*
€ 648,10*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 593,19*
€ 676,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,69*
€ 687,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,59*
€ 654,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,91*
€ 638,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,96*
€ 617,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.