Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger tra 2p 27,2mm transp LSAY-CSD/P2/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I442F71
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075727557
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
KupplungVerbinder ger tra 2p 27,2mm transp LSAY-CSD/P2/P
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Ersatzteil:
ja
Farbe:
transparent
Länge:
27.2 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 3,68*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 3,90*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 4,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 3,16*
€ 4,89*
2
pro Packung
€ 4,98*
ab € 3,465*
€ 5,365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 476,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.