| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I434C84 Herst.-Nr.: BTLS17181WW EAN/GTIN: 4011377202009 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmeldersensor UP UP 180° aws 1,1m IP20 HLK-Ansteuerung Vernetzbar BTLS17181WW Weitere Informationen: | | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | ja | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | ja | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Ausführung: | Bewegungsmelder | Ausschaltverzögerung selbstlernend: | ja | Betriebsartenschalter: | ja | Erfassungswinkel horizontal: | 180 - 180 ° | Farbe: | alpinweiß | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für drahtlose Übertragung: | ja | HLK-Ansteuerung: | ja | Halogenfrei: | ja | Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter: | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa: | ja | Kompatibel mit Google Assistant: | ja | Max. Einschaltdauer: | 60 min min | Max. Reichweite frontal: | 30 m m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 15 m m | Min. Einschaltdauer: | 10 s s | Montageart: | Unterputz | Montagehöhe: | 1.1 m m | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Treppenlichtautomatik: | ja | Vernetzbar: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, jung automatik-schalter, automatik schalter, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,35* | € 84,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,44* | € 84,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,46* | € 84,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,69* | € 85,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,80* | € 85,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|