Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A100 10,5W D 2700K ws 1521lm Filamentlampe mattiert 330° AC RL-A100827/F/E27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 A100 10,5W D 2700K ws 1521lm Filamentlampe mattiert 330° AC RL-A100827/F/E27
Artikel-Nr.:
     262-I356C19
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     44120798
EAN/GTIN:
     4008597207983
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe FM E27 A100 10,5W D 2700K ws 1521lm Filamentlampe mattiert 330° AC RL-A100827/F/E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bauform:
A100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.09
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
10.5 - 10.5 W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1521 - 1521 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
105 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
82 - 82 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,62*
€ 88,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,517*
€ 89,687*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,687*
€ 106,72753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,097*
€ 104,83543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,627*
€ 101,89613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,077*
€ 96,48163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,517*
€ 82,72523
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,9517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.