Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 15W 3000K 1700lm E ws mattiert 200° AC Ø26,7x1200mm RL-T836830/G13EM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I356C10
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     44119883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 15W 3000K 1700lm E ws mattiert 200° AC Ø26,7x1200mm RL-T836830/G13EM
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1700 lm
Durchmesser:
26.7 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
15 - 15 W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1700 - 1700 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
75 - 75 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 3000k, led röhre, led g13 15w, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,09*
€ 64,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,588*
€ 67,538*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,538*
€ 80,37022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,718*
€ 78,20442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,798*
€ 75,91962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,898*
€ 71,27862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,598*
€ 68,54162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,588*
€ 60,19972
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,0588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.