Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E14 3,4W D 2700K 470lm dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar 300° RL-D40DIM927/F/E14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E14 3,4W D 2700K 470lm dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar 300° RL-D40DIM927/F/E14
Artikel-Nr.:
     262-I356C06
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     44020824
EAN/GTIN:
     4008597208249
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Lampe FM E14 3,4W D 2700K 470lm dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar 300° RL-D40DIM927/F/E14
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
3.4 - 3.4 W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
80 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
19 - 19 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,13*
€ 40,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,663*
€ 42,923*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,923*
€ 51,07837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,883*
€ 49,84077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,083*
€ 46,50877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,903*
€ 45,10457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,393*
€ 43,30767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,663*
€ 36,48897
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0663* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.