Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 5,9W 2700K 806lm D dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar AC RL-A60DIM927/F/E27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 A60 5,9W 2700K 806lm D dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar AC RL-A60DIM927/F/E27
Artikel-Nr.:
     262-I356B92
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     44020717
EAN/GTIN:
     4008597207174
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 5,9W 2700K 806lm D dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar AC RL-A60DIM927/F/E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
5.9 - 5.9 W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
108 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
36 - 36 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,32*
€ 46,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,644*
€ 48,394*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,394*
€ 57,58886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,184*
€ 54,95896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,954*
€ 52,30526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,804*
€ 50,93676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,404*
€ 48,08076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,644*
€ 41,22636
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,4644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.