Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 18W 4000K 2450lm D ws Filamentlampe mattiert 330° AC Ø70x118mm RL-A150840/F/E27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 18W 4000K 2450lm D ws Filamentlampe mattiert 330° AC Ø70x118mm RL-A150840/F/E27
Artikel-Nr.:
     262-I356B87
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920803
EAN/GTIN:
     4008597208034
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe FM E27 18W 4000K 2450lm D ws Filamentlampe mattiert 330° AC Ø70x118mm RL-A150840/F/E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2450 lm
Durchmesser:
70 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
18 - 18 W
Lampenlichtausbeute:
153 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2450 - 2450 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
118 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
132 - 132 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 4000k, led e27, e27 sockel 18w, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,81*
€ 125,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,429*
€ 128,699*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,699*
€ 153,15181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,619*
€ 150,67661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,829*
€ 139,02651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,799*
€ 135,42081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,429*
€ 120,70051
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,1429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.