Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 7W E 3000K 806lm ws Filamentlampe mattiert 330° AC Ø60x108mm RL-A60830/F/E27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 A60 7W E 3000K 806lm ws Filamentlampe mattiert 330° AC Ø60x108mm RL-A60830/F/E27
Artikel-Nr.:
     262-I356B84
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920794
EAN/GTIN:
     4008597207945
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 7W E 3000K 806lm ws Filamentlampe mattiert 330° AC Ø60x108mm RL-A60830/F/E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7 - 7 W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
108 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
40 - 40 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,40*
€ 30,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,319*
€ 32,139*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,139*
€ 38,24541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,569*
€ 37,56711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,029*
€ 34,54451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,989*
€ 33,30691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,159*
€ 32,31921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,319*
€ 26,55961
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.